三菱電機
エアー搬送ファン コントロールスイッチ
定格電圧(V)
単相100
定格電流(A)
12
ランプ
運転表示ランプ:付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×42.3
使用温湿度範囲
温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)
運転
入切2段切替
容量(A)
制御:1~12
入数(個)
1
材質(パネル)
プラスチック製
内容量
1個
注意
※取付ボックスはJIS C8340の金属製1個用スイッチボックスをご使用ください。
※
※スイッチに接続する商品の電流値が1A以下の場合、運転ランプが点灯しません。
※
※複数台運転する場合は、起動電流の合計がスイッチの容量を超えないようにしてください。それ以上の台数を運転する場合は電磁接触器(お客様手配)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506775
FS-05AHS3
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください