曜日別特売

塩分温度計「しおぽかるん」

塩分温度計「しおぽかるん」 - ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」 - ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」 - ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」 - ドリテック

温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに

測定範囲(℃)
塩分計:0.3~1.5%
温度計:-5~100
測定精度(℃)
塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%
温度計:±1
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1内容量1個
取扱説明書:(1.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507150EN-908WT
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする