神保電器
埋込コンセント
色
ブラック
定格電圧(V)
125
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全幅(mm)
定格電流(A)
埋め込み深さ(mm)
突き出し長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513057
JEC-BN-5(BK)
1箱(10個)
44.2
15
20.6
【表面】7.9
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513100
JEC-BN-55(BK)
1箱(10個)
46
15
17
【表面枠】7.9
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513118
JEC-BN-555(BK)
1個
46
15
17
【表面枠】7.9
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513161
JEC-BN-555K(BK)
1個
44.2
15
17
【表面】7.9
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513249
JEC-BN-55F(BK)
1個
46
15
17
【表面枠】7.9
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513276
JEC-BN-55G(BK)
1個
46
15
17
【表面枠】7.9
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513355
JEC-BN-55GEK(BK)
1個
44.2
15
21.8
【表面】7.9
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513389
JEC-BN-55GK(BK)
1個
44.2
15
19.6
【表面】7.9
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513416
JEC-BN-55K(BK)
1個
44.2
15
17
【表面】7.9
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513495
JEC-BN-5GEK(BK)
1個
44.2
15
17
【表面】7.9
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513940
JEC-BN-ITGEK(BK)
1個
44.2
15・20
20.6
【表面】7.9
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意