曜日別特売
JEC-BN-ITGEK(BK) 埋込コンセント 神保電器 69513940

埋込コンセントJEC-BN-ITGEK(BK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は差込口・定格電流・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
15・20
注文コード
69513940
品番
JEC-BN-ITGEK(BK)
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
全幅(mm)
44.2
定格電流(A)
15・20
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
仕様
アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET
色
ブラック
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
関連資料:(0.09MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする