埋込抜止コンセント

埋込抜止コンセント - 神保電器埋込抜止コンセント - 神保電器
ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全幅(mm)
全高(mm)
突き出し長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513705JEC-BN-99G(BK)46112【表面枠】7.9
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
69513739JEC-BN-99GK(BK)44.268.7【表面】7.9
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする