曜日別特売

抜止接地Wコンセント

抜止接地Wコンセント - 神保電器
仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9内容量1個
関連資料:(0.09MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513748JEC-BN-99GK(SB)ソフトブラック
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
69513757JEC-BN-99GK(SG)ソリッドグレー
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
69513766JEC-BN-99GK(ライトベージュ)ライトベージュ
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする