曜日別特売

抜止接地Wコンセント

抜止接地Wコンセント - 神保電器

各種産業用設備機器に対応させていただきます。
ご相談ください。
【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。
接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。
一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。
既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。
【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。
無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。
【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。
Y型圧着端子は使えません。

仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE厚さ(mm)26全長(mm)94全幅(mm)34定格電圧(V)125定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695103701139A(白)
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする