神保電器
抜止接地コンセント
接地送り端子付
仕様
抜止、接地形、シングル、2PE、ELK
色
ライトベージュ
全幅(mm)
44
定格電圧(V)
125
全高(mm)
22.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
26.7
突き出し長さ(mm)
【表面】8
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513775
JEC-BN-9G(ライトベージュ)
¥
459
¥505
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意