神保電器
接地コンセント
接地送り端子付
仕様
接地形、シングル、2PE、E
色
赤
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
22.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
29.3
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513538
JEC-BN-5GJ(赤)
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意