神保電器
接地形埋込Wコンセント
厚さ(mm)
26
全幅(mm)
34
定格電流(A)
15
推奨ねじ径
M3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509968
1132A(黒:ネジ別)
黒
125
¥
529
¥582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69509977
1132A(チョコ:ネジ別)
チョコ
125
¥
529
¥582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69509995
1134A(黒:ネジ別)
黒
250
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69510011
1134A(白)
白
250
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69510020
1134A(チョコ)
チョコ
250
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69510029
1134A(チョコ:ネジ別)
チョコ
250
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意