エリエール ポケットウエットティシュー

エリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエールエリエール ポケットウエットティシュー - エリエール

小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!
シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは140mm×150mmで安心のサイズ感です。
除菌99.9%。アルコール配合のシートで、拭くだけで簡単に菌を除去します。
無香料・パラベンフリー。

用途衛生面が気になる身のまわり品の除菌に成分水、エタノール、フェノキシエタノール、塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド種別除菌アルコールタイプ 7枚×6Pシートサイズ(mm)140×150内容量1個(42枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535168
328
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする