ハイテクウッドプラス
巾木用コーナー化粧キャップ
厚さ(mm)
対応巾木:7
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69530390
HC73-DS
26
S(スワンホワイト)
41
出隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530399
HC73-DNK
26
NK(ナチュラルオーク)
41
出隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530408
HC73-DMW
26
MW(ミディアムウォルナット)
41
出隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530417
HC73-DD
26
RD(ロイヤルナッツダーク)
41
出隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530426
HC73-IS
30
S(スワンホワイト)
41
入隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530435
HC73-INK
30
NK(ナチュラルオーク)
41
入隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530451
HC73-IMW
30
MW(ミディアムウォルナット)
41
入隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530460
HC73-ID
30
RD(ロイヤルナッツダーク)
41
入隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530469
HC7-DGO
26
GO(グレージュオーク)
61
出隅用
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530478
HC7-IGO
31.5
GO(グレージュオーク)
61
入隅用
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530487
HC73-DGO
26
GO(グレージュオーク)
41
出隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69530496
HC73-IGO
30
GO(グレージュオーク)
41
入隅用
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。