曜日別特売

28-5740 [SG] スルファニル酸

28-5740 [SG] スルファニル酸 - シグマアルドリッチ28-5740 [SG] スルファニル酸 - シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号121-57-3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6974043528-574025【SAP】28-5740-2-25G-J89-0785-21
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6974186028-5740100【SAP】28-5740-6-100G-J89-0785-23
3,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6974424928-5740500【SAP】28-5740-5-500G-J89-0785-22
6,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする