シグマアルドリッチ
28-5740 [SG] スルファニル酸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
89-0785-21
89-0785-21
¥2,498
89-0785-22
¥5,898
89-0785-23
¥3,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69740435
品番
28-5740
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(g)
25
コード
【SAP】28-5740-2-25G-J
アズワン品番
89-0785-21
保存環境
室温
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
121-57-3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000