曜日別特売

ジッパーチューブ

ジッパーチューブ - 日本ジッパーチュービング

ターポリン生地を使用した結束保護チューブ

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69737407GPPJ(B)015-NB1箱(50m)5015
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737425GPPJ(B)020-NB1箱(50m)5020
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737450GPPJ(B)025-NB1箱(50m)5025
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737468GPPJ(B)030-NB1箱(50m)5030
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737477GPPJ(B)040-NB1箱(50m)5040
34,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737486GPPJ(B)050-NB1箱(50m)5050
40,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737495GPPJ(B)070-NB1箱(25m)2570
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69737511GPPJ(B)0100-NB1箱(25m)25100
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする