曜日別特売

椿モデル ハーネスY型

椿モデル ハーネスY型 - 椿モデル
材質60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製ベルト幅(mm)肩・腿・胸・骨盤:45、胴ベルトホルダーベルト:45使用荷重(kg)130材質(D環)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69829405HYF2-M-BLM1060
30,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
69829421HYF2-L-BLL1100
30,750
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする