SMC
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口
エアフィルタ:ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829518
AC30-02G-D-X64
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください