曜日別特売

電動ブラシ

電動ブラシ - プラスマイナスゼロ電動ブラシ - プラスマイナスゼロ電動ブラシ - プラスマイナスゼロ電動ブラシ - プラスマイナスゼロ電動ブラシ - プラスマイナスゼロ電動ブラシ - プラスマイナスゼロ

激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。
IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能です。
バスルームの床、上履き、車のホイール等、手元で汚れをさっときれいにしたい時に便利です。
電動ブラシは汚れを落とそうと本体を押し付けると、トルクが弱くて止まってしまうものも多い中、
【激落ちくん】コードレス電動ブラシは高トルクモーター搭載なので止まらずにしっかり稼働して汚れを落とします。
ブラシの他に2種類のパッドも付属、用途に合わせて使い分けができます。
2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。

付属品本体(バッテリー内蔵)/ブラシ/パッドホルダー/モップパッド(2枚入)/スポンジパッド(2枚入)/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(g)約380(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])【標準モード】50【強モード】100【ハイパワーモード】150電源リチウムイオン電池(7.2V 2.5Ah)※交換不可コード長さ(m)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×65×150充電時間約2.5時間連続動作時間【標準モード】3.3時間【強モード】2時間【ハイパワーモード】1.6時間(無負荷時)防水性本製品はUSBカバーを閉じた状態でIPX7(防浸形)相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。IPX7:常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69829491XJR-J010(W)ホワイト
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
69829500XJR-J010(TH)ブラウングレー
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする