曜日別特売

GIVI V58NNGD

GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)GIVI V58NNGD - GIVI(ジビ)

58Lの樹脂製モノキーケース。
ヘルメット2つが入るモノキーケース。
蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。
ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。
ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。
開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
ヘルメット2つが入るサイズ。ボトムインナーマットとインナーネット標準装備で荷物の振動を軽減
簡単に上蓋をロックできる、プッシュダウンクローズシステム採用
簡易防犯ブロッキングシステムを採用しベースからの取り外しを2重にロック
容量(L)58最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】494×598×321内容量1個
注意
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 車体への取付の際は別売り車種別フィッティング、指定モノキーベース(M3/M5など)が必要。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983131163506
85,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする