曜日別特売

GIVI OBKEV42AAD

GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AAD - GIVI(ジビ)

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)
ショートツーリング1泊から2泊に適しています。
別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。
ベース別売り。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造
上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能
キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)42最大積載量(kg)10本体質量(kg)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325内容量1個
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983125963482
88,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする