本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)
別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。