LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。
フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。
2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。
高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。
レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。
動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。
バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。

セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830568SNAKE-18MINI
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする