エナジーギア
EG車載用USB電源ソケットタイプA*2
車載用USB電源ソケット。タイプA最大12W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
出力電圧
5V/2.4A/12W
入力電圧
DC12/24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831347
J-675
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください