エナジーギア
EG車載用USB電源ソケットタイプA-C
車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30
出力電圧
タイプCPD36W/USB-A18W
入力電圧
DC12/24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831338
J-674
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください