エナジーギア
EGUSB充電ケーブルタイプ C
USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
67
色
白
高さ(mm)
96
出力(W)
60
奥行(mm)
22
内容量
1個
注意
※充電専用。データ転送は出来ません。PD仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831356
J-676
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください