曜日別特売

ハンディクリーナー 乾湿両用

ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用 - YAMAZEN(山善)

コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです
こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除
ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます
ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単

用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843527ZHK-WL10(S)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする