曜日別特売

3枚刃ハサミ カニざんまい

3枚刃ハサミ カニざんまい - Kanex

一度は使ってみたくなる新感覚のカニ用ハサミ
ひと切りで殻が2つに切り別れる
誰よりも早くカニを食べれる究極グッズ

用途カニは美味しいけれど、身を取り出すのに苦労しますよね。悪戦苦闘し、黙り込んでしまう人が増えるのもこれが原因なのでしょう。そこで、サッと身を取り出せる専用のハサミをオススメ。「えっ、ハサミなのに3枚刃」・・・まさに新発想、新開発の、カニがきれいに一気に切れる特殊な形状を作り出しました。3枚に分かれた刃の真ん中(中刃)をカニの脚に差し込んで切っていきます。すると、左右の刃が脚の両端を同時に切り進むので、ひと切りで半分にスパッと切り分けることが可能。もちろん胴部分や脚のつけ根部分も食べやすく切ることができます。殻を切る時に滑らないよう、片側の刃にはノコ刃形状にしてます。ハサミを閉じると中刃が長くなってますので、身を取る時に利用できます。材質ブレード:ステンレス鋼 ハンドル:PP樹脂質量(g)45幅(cm)6全長(cm)16厚さ(cm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698494076B
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする