ラックピニオンステージ<X軸>

ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸> - ツクモ工学

・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。
・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。
・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。
・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852941XR-0610.2573.5 [7.5 kgf]34×60【X】±15
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852950XR-0810.398 [10 kgf]34×80【X】±30
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852959XR-081A0.398 [10 kgf]34×80【X】±30
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852968XR-1410.42117.6 [12 kgf]34×140【X】±50
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする