曜日別特売

ネジ送りステージ<X軸>

ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<X軸> - ツクモ工学

・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・本体(X11-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852715X11-0010.0829.4 [3 kgf]□25【X】±5
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852731X11-0020.229.4 [3 kgf]□40【X】±7
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852740X11-1010.1134.3 [3.5 kgf]24×30【X】±5
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852749X11-1020.3873.5 [7.5 kgf]40×60【X】±7.5
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする