曜日別特売

クロスローラアルミステージ<XY軸>

クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸> - ツクモ工学

・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。
・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。
・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5内容量1個
注意
※・マイクロメータヘッド操作位置は、センタータイプのラインアップもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852916XC2-40SM0.2419.6 [2 kgf]□40
67,980
74,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852925XC2-60SM0.4858.8 [6 kgf]□60
76,980
84,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする