曜日別特売

ラックピニオンステージ<XY軸>

ラックピニオンステージ<XY軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸> - ツクモ工学

・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。
・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。
・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。
・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852977XR-0620.4273.5 [7.5 kgf]34×60【XY】±15
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852986XR-0820.598 [10 kgf]34×80【XY】±30
42,980
47,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852995XR-082A0.598 [10 kgf]34×80【XY】±30
42,980
47,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする