曜日別特売

ネジ送りステージ<XY軸>

ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<XY軸> - ツクモ工学

・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・本体(X12-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852758X12-0010.1629.4 [3 kgf]□25【XY】±5
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852767X12-0020.429.4 [3 kgf]□40【XY】±7
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852776X12-1010.2234.3 [3.5 kgf]24×30【XY】±5
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852785X12-1020.773.5 [7.5 kgf]40×60【XY】±7.5
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする