曜日別特売

ラックピニオンステージ<Z軸>

ラックピニオンステージ<Z軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<Z軸> - ツクモ工学ラックピニオンステージ<Z軸> - ツクモ工学

・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。
・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。
・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。
・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。
・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69853011XR-083
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする