曜日別特売

フラットアルミステージ<Z軸>

フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸> - ツクモ工学

・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。
・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。
・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。
・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・材質について、ZA-25M、ZA-40Mでは、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウム、黒色塗装の真鍮です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69853038ZA-25M0.089.8 [1 kgf]□25【Z】±2.5
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69853047ZA-40M0.1519.6 [2 kgf]□40【Z】±2.5
41,980
46,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
69853056ZA-60M0.4249 [5 kgf]□60【Z】±5
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69853065ZA-80M0.5249 [5 kgf]□80【Z】±5
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69853081ZA-100M1.2268.6 [7 kgf]□100【Z】±10
76,980
84,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69853090ZA-120M1.4268.6 [7 kgf]□120【Z】±10
82,980
91,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする