曜日別特売

ネジ送りステージ<Z軸>

ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸> - ツクモ工学

・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。
・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852801X13-0010.19.8 [1 kgf]□25【Z】±5
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852810X13-0020.249.8 [1 kgf]□40【Z】±7
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852819X13-1010.1211.7 [1.2 kgf]24×30【Z】±5
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852828X13-1020.3824.5 [2.5 kgf]40×60【Z】±6
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする