曜日別特売

傾斜ステージ(40×40)

傾斜ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜ステージ(40×40) - ツクモ工学

・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。
・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。
・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。
質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40内容量1個
注意
※・本体の固定は、4つの貫通穴を通して、下面をネジ止めします。
※・下部部品の側面に、タップ穴(TS2-25SはM4、それ以外はM6)があり、側面での本体の固定も可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852591TS2-40S
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする