曜日別特売

αβ軸ゴニオステージ(60×60)

αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学

・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。
・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。
・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。
・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。
・材質は、黒色塗装の真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60内容量1個
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、調整ツマミを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
※・型番により回転中心高は異なりますので、目的に合わせて仕様を選択してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
中心高さ(mm)
回転角度(°)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851717GM2-6011.92【回転】50【α】±15、【β】±20
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851726GM2-6021.8【回転】84【α】±10、【β】±15
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする