曜日別特売

α軸ゴニオステージ(60×60)

α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60) - ツクモ工学

・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。
・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。
・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。
・材質は、黒色塗装の真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60内容量1個
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、調整ツマミを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
※・型番により回転中心高は異なりますので、目的に合わせて仕様を選択してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
中心高さ(mm)
回転角度(°)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851769GM-6011【回転】50【α】±20
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851778GM-6020.92【回転】84【α】±15
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851787GM-6030.88【回転】115【α】±10
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする