曜日別特売

傾斜回転ステージ(40×40)

傾斜回転ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜回転ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜回転ステージ(40×40) - ツクモ工学傾斜回転ステージ(40×40) - ツクモ工学

・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。
・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。
・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。
質量(kg)0.1傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852618TS3-40S
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする