曜日別特売

スライド式レンズホルダ

スライド式レンズホルダ - ツクモ工学スライド式レンズホルダ - ツクモ工学スライド式レンズホルダ - ツクモ工学

・スライド式レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定するホルダです。
・素子を固定する上下の部品には切り込みがあり、円形素子をしっかり固定できます。また、下部はV字形状になっているため、円筒状の部品なども固定できます。
・任意の外径をもつ円形素子を固定できるため、適した外径の光学素子ホルダが無い場合、異なる径の複数の光学素子を取り替えて使う場合などに便利です。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・様々のサイズのの円形素子(レンズ・ミラーなど)を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・光学素子のサイズは、各品種の適応素子径とコバ厚より小さい必要があります。
※・上側スライドの正面に付いたクランプ(上下スライドクランプ)を緩めて、上下の保持部の間に素子を置き、素子サイズに合わせてスライド調節をして、クランプを固定(仮固定)します。
※・スライド調節後、上部のクランプ(素子クランプ)をネジ締めすることで最終的に固定します。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
適合素子径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852356SH-101【コバ】20.1Φ5~25
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852365SH-102【コバ】40.2Φ10~60
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする