曜日別特売

筒形レ-ザホルダ

筒形レ-ザホルダ - ツクモ工学筒形レ-ザホルダ - ツクモ工学筒形レ-ザホルダ - ツクモ工学筒形レ-ザホルダ - ツクモ工学筒形レ-ザホルダ - ツクモ工学

・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。
・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。
・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。
・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。
・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・レーザは非常に繊細な機器です。レーザをクランプする際は、レーザに必要以上の力が掛からないようご注意ください。
※・レーザは高温になる可能性がありますので、触る機会のあるときはご注意ください。
※・レーザの運転時間によって、再度の微調整が必要になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852381TH-11【レーザ】1400.52
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852390TH-12【レーザ】1400.74
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852399TH-21【レーザ】2400.66
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852408TH-22【レーザ】2401.02
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする