ツクモ工学
ネジ変換アダプタ
・ネジ変換アダプタは、M16 P1とM6を変換します。
用途
・M16 P1とM6 P1を変換する用途。
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・ネジ変換後、ネジ変換アダプタの高さが加わることを考慮してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
表面処理
変換内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69851385
AD-06A
【変換部】6
0.02
三価クロムメッキ
【例1】M16メネジをM6オネジへ変換(下→上)、【例2】M6メネジをM16オネジへ変換(上→下)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851401
AD-06B
【変換部】7
0.04
三価クロムメッキ
【例1】M16メネジをM6オネジへ変換(下→上)、【例2】M6メネジをM16オネジへ変換(上→下)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851410
AD-06C
【変換部】10
0.06
黒色塗装
【例1】M6メネジをM16メネジへ変換(下→上)、【例2】M16オネジをM6オネジへ変換(上→下)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください