曜日別特売

ビームポケット

ビームポケット - ツクモ工学ビームポケット - ツクモ工学

・ビームポケット(ビームダンパー)は、レーザ光を遮断する光学部品です。
・不要なレーザ光を終端することで、意図しない干渉、周辺機器の劣化、人体への影響を低減し、実験系の安定性、使用時の安全性を確保できます。
・内部は、テーパ加工と遮光ネジ加工を行い、レーザ光を遮光拡散する構造としています。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・不要なレーザ光を終端する用途。質量(kg)0.15径(Φmm)【レーザ入射】10外寸(mm)Φ40×38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・レーザ光は本製品の中で熱に変わります。高出力のレーザの使用時は、高温になる可能性がありますので、触る機会のあるときはご注意ください。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851839LP-01
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする