曜日別特売

回転式ファイバホルダ

回転式ファイバホルダ - ツクモ工学回転式ファイバホルダ - ツクモ工学回転式ファイバホルダ - ツクモ工学回転式ファイバホルダ - ツクモ工学回転式ファイバホルダ - ツクモ工学

・回転式ファイバホルダは、光ファイバ素子を固定し、 5軸(YZαβθ)の調整ができるホルダです。
・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。
・光軸に平行なX軸を中心とする回転(角度 α)を360°調整可能です。回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。
・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。
・YZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・偏光したレーザ光を利用するFCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.27角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微動方式
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852241RFC-22M【YZ】差動マイクロメータヘッド
68,980
75,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852250RFC-22S【YZ】ネジ
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする