曜日別特売

偏光子ホルダ

偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学偏光子ホルダ - ツクモ工学

・偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。
・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき360°の粗動調整が可能です。
・クランプを緩めてから、回転ツマミを使って、360°全周に粗動回転します。位置決め後、クランプを締めて回転を固定します。
・ホルダー側面の目盛は全周(360°)にあり、PW1-20は 2°刻み、その他は 1°刻みで付いています。
・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。
・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
目盛
適合厚さ(mm)
適合素子径(mm)
素子有効径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852076PW1-200.14【粗動】2°刻み【素子】最大6Φ20Φ17
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852085PW1-25.40.18【粗動】1°刻み【素子】最大7Φ25.4Φ22
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852101PW1-300.18【粗動】1°刻み【素子】最大7Φ30Φ27
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852110PW1-500.22【粗動】1°刻み【素子】最大9Φ50Φ47
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852119PW1-50.80.22【粗動】1°刻み【素子】最大9Φ50.8Φ47
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする