ツクモ工学
微調ネジ
・差動マイクロメータヘッド型の微調ネジです。
・差動ネジの機構により、より微細な調整が可能です。
・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途
・機器の部品を微動調整する用途。
・装置などへの組込利用。
その他
【駆動】±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
【粗動】0.5【微動】0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
先端形状
ピッチ(μm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69852478
TM-01
【取付部】M10P0.5
0.05
平面
【目盛】1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852487
TM-02
【取付部】M10P0.5
0.05
球面
【目盛】1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852496
TM-05
【取付部】M5P0.5
0.02
球面
【目盛】2.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください