曜日別特売

微調ネジ

微調ネジ - ツクモ工学微調ネジ - ツクモ工学

・マイクロメータヘッド型の微調ネジです。
・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かく、目盛を確認しながら微細な調整が可能です。
・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。

用途
・機器の部品を微動調整する用途。
・装置などへの組込利用。
その他【駆動】±3.5mm質量(kg)0.03先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25ステムサイズΦ9.5×9.5mmピッチ(μm)【目盛】5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852505TM-65M
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする