曜日別特売

乾板ホルダ

乾板ホルダ - ツクモ工学乾板ホルダ - ツクモ工学

・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。
・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。
・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。
・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。
質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40内容量1個
注意
※・光学素子の脱着時は、光学素子を傷つけないように注意してください。
※・光学素子(フィルタなど)の有効径は、光学素子の大きさ、本製品の支持体など固定の状況に影響を受けますので、ご確認ください。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851559DP-101
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする