設定情報
販売価格(税別)¥109,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
セキスイ

【オーダー】プラバリア 次世代型止水板

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】プラバリア 次世代型止水板 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品パネルになります。
・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
・簡単組立で、コンパクトに保管できます。
・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
・樹脂製だから軽量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。

注文コード69851376 用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に 材質プラスチック 高さ(cm)(止水)50 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※複数梱包で届きます

※【保管方法について】製品に負荷がかかると変形するおそれがあるため、凹凸がある場所は避けてください。(平らな面で保管ください)
※パネル本体の積み重ねは横向きにてお願い致します。
※完全止水製品ではございません。土嚢の代替製品としてご使用ください。
※保管時は直射日光を避けてください。製品の劣化や耐久性低下の原因となります。
※それぞれを梱包状態に戻し、製品ごとに保管してください。(連結状態での保管の禁止)
※ブルーシート等で全体を覆い、直射日光を避けてください。
※暖房機による熱、エアコンの風が直接当たる場所、湿気、乾燥の著しい所での保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする