ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機
起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。
ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。
用途
2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。
材質
ベルト:ポリエステル
形状
両端:J
規格
EN12195-2準拠製品
破断荷重(t)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト長さ(m)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878150
10195642
697-6990
固定側:0.3、巻取側:8.7
9.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878256
10195653
697-6991
固定側:1、巻取側:7
8.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください